PS 7500 S Set pompă submersibilă pentru ape uzate

Cod articol: 690864000
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
Cod articol 690864000
EAN / GTIN 4007430278470
Număr producător 690864000
L-Număr L01750 1209

Descriere

Descriere:

  • Pentru pomparea, golirea și circulația apei limpezi sau murdare din rezervoare, bazine de apă sau pivnițe inundate
  • Pentru irigarea grădinilor din rezervoarele de apă
  • Sistem de etanșare dublă pentru a proteja pompa în cazul apei puternic poluate
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Interuptor cu flotor reglabil pentru funcționare automată
  • Carcasă robustă din plastic rezistent la impact
  • Mâner de transport ergonomic pentru un transport convenabil

    Conţinut
  • Conector unghiular cu adaptor multiplu, întrerupător cu flotor, set de scurgere cu fitinguri (7 m x 1″).

Caracteristică:

  • Max. Presiune: 0.5 bar
  • Număr de rotoare: 1
  • Greutate: 4.8 kg
  • Max. Adâncimea de imersie: 5 m
  • Max. Înălțimea de livrare: 5 m
  • Greutate brută: 7.500 kg
  • Lungimea cablului: 10 m
  • Max. Dimensiunea granulelor până la: 30 mm
  • Putere nominală de intrare: 450 W
  • Max. Debit: 7500 l/h
  • Racord de presiune: 1 1/4″ Filet interior
  • Clasa de protecție IP: IP X8
  • Carcasa pompei: Plastic