Set compresor Basic 250-24 W

Cod articol: 690836000
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
Tip produs Compresor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 690836000
EAN / GTIN 4007430274762
Număr producător 690836000
L-Număr L01750 1030

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust pentru aplicații comerciale simple
  • Compresor cu piston lubrifiat cu ulei
  • Pentru curent alternativ monofazat
  • Presiune de lucru reglabilă, specifică aplicației, prin intermediul reductorului de presiune cu manometru
  • Bună pornire la rece prin intermediul presostatului cu supapă de siguranță
  • Protecție la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Roți cauciucate, rezistente pentru utilizare mobilă
  • Măsură suplimentară de presiune pentru afișarea presiunii din cazan
  • Mâner de tragere cauciucat pentru o manevrare confortabilă
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin

    Conţinut
  • Cuplaj rapid universal, mâner de tragere cu acoperire din cauciuc, set de unelte pentru aer comprimat LPZ 4.

Caracteristică:

  • Putere nominală de intrare: 1.5 W
  • Max. Presiune: 8 bar
  • Dimensiunea cazanului: 24 l
  • Greutate: 27 kg
  • Greutate brută: 27.360 kg
  • Nivelul presiunii sonore: 81 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 81 dB(A)
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 95 l/min
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 97 dB(A)
  • Capacitate de umplere: 110 l/min
  • Capacitate de aspirație: 200 l/min
  • Max. Viteză: 2850 /min