TKHS 315 M - 4,20 DNB Set ferăstrău circular de masă

Cod articol: 690624000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 690624000
EAN / GTIN 4007430216144
Număr producător 690624000

Descriere

Descriere:

  • Protecție la repornire: Împiedică pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Fierăstrău de masă precis și puternic, cu echipare profesională - echipat rapid pentru orice utilizare
  • Ideal pentru tăierea lemnului în formă de pătrat, a plăcilor, panourilor și a materialelor similare lemnului în atelier și pe șantier
  • Motor de inducție liniștit cu frână de motor și protecție la suprasarcină - fără întreținere și robust
  • Cașină de alunecare cu rulmenți cu bile
  • Oprire unghiulară cu riglă de oprire, poate fi folosit și ca și cărucior glisant
  • Grilaj de tăiere la lamă stabil cu fixare rapidă
  • Pânza de ferăstrău reglabilă în înălțime fără trepte
  • Reglare confortabilă a înclinării pânzei de ferăstrău din față
  • Robust, construcție din tablă de oțel acoperită cu pulbere și blat de masă galvanizat
  • Extensie de masă rabatabilă
  • Cadru și motor preasamblate

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău cu carbură cu dinți alternativi (24 de dinți), șasiu incl. mânere, ghidaj de tăiere în lungime, ghidaj unghiular, cărucior de alunecare cu rulmenți cu bile, extensie de masă (600 x 800 mm), dispozitiv de aspirare a așchiilor, baston de alunecare.

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 4 dB(A)
  • Viteza de tăiere: 50 m/s
  • Greutate: 64 kg
  • Greutate brută: 82.300 kg
  • Nivelul presiunii sonore: 97 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 106 dB(A)
  • Max. Lățimea materialului la gardul de tăiere transversală: 250 mm
  • Max. Lățimea de tăiere la gardul de tăiere: 340 mm
  • Înălțime de lucru: 850 mm
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 3500 W
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 4200 W
  • Intervalul de înclinare a pânzei de ferăstrău: 0 - 45 °
  • Înălțime de tăiere: 0 - 85 mm
  • Pânza de ferăstrău: 315 x 30 mm
  • Tensiune de rețea: 380 - 415 V
  • Max. Suprafața de sprijin: 800 x 600 mm
  • Max. Înălțime de tăiere 90/45: 85 / 53 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii