Pasul de ieșire din oțel inoxidabil dimensiune decalaj 200mm

Cod articol: 68968
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Platformă în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 68968
EAN / GTIN 4031405689688
Număr producător 068968

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lărgi treapta superioară și pentru a reduce lățimea spațiului la ieșire
  • Dimensiuni: 520 x 100 - 300 mm
  • Compus din trepte ondulate, inclusiv 2 conectori terminali pentru șine de scară
  • Include doi conectori terminali pentru bara scării

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Dimensiune spațiu liber: 200 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături