A-SCLCL 12-3 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă Plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol: 6862394
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6862394
    EAN / GTIN 7291075123562
    Număr producător 6862394
    L-Număr L23990 143

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă plăcuţe rombice de 80° cu un spațiu liber de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 0.594″
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1″
    • Lungime totală (OAL): 7″
    • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -5 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.438″
    • Înălțimea cozii (H): 0.725″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături