Set de scule pentru electricieni, 38 buc. în rucsac pentru scule, Număr de piese: 38

Cod articol: 686018 38
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 38
Profil de antrenare Șurubelniță hexagonală; Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 686018 38
EAN / GTIN 4067263117759
Număr producător 686018 38
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Genţile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.

Livrare:

Ruletă: 1 buc. Cod 462014 Ref. 3
Cheie fixă simplă, izolată VDE: câte 1 buc. 613333 măr. 10; 13; 17; 19; 24
Cheie cu un singur inel, izolată VDE: câte 1 buc. 618203 măr. 10; 13; 17; 19
Trusă rulabilă din material textil: 1 buc. Cod 692255 Ref. 390×320
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale lungi, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627225 Ref. 9 (1,5 – 10 mm)
Şurubelniţă pentru fantă, izolată VDE: câte 1 buc. 663301 măr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5
Dispozitiv de verificare a tensiunii: 1 buc. Cod 665050 Ref. 3
Şurubelniţă pentru Phillips, izolată VDE: câte 1 buc. cod 668631 măr. 0; 1; 2
Set de cleşti, izolaţe VDE: Câte 1 buc. Cod 700121 Ref. 4
Cleşte pentru instalatori, izolat VDE: 1 buc. Cod 705746 Ref. 250
Cuţit de cablu: 1 buc. Cod 844525 măr.1F
Cheie franceză, izolată VDE: 1 buc. Cod 814006 Ref. 200
Cuţit universal: 1 buc. Cod 845039 Ref. 160
Lanternă de buzunar cu LED: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK
Rucsac textil pentru scule: 1 buc. Cod 692267 Ref. 1

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.