VNGG 160408-M4HM IB25HA Plăcuţe rombice, negative de 35°, cu vârfuri multiple CBN și spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului călit și a metalelor sinterizate

Cod articol: 6856392
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6856392
EAN / GTIN 7291075283259
Număr producător 6856392
L-Număr L24270 32

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, negative de 35°, cu vârfuri multiple CBN și spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului călit și a metalelor sinterizate

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: MHM
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule