Execuţie:
montat
Descriere:
Pentru utilizare ocazională ca echipament de ridicare și transport. Construcție robustă din oțel profilat cu mânere de împingere tubulare, vopsite cu pulbere antracit RAL 7016. Pompă hidraulică cu piston cromat și supapă de suprasarcină. Acționat prin intermediul unei bare de tracțiune. Supapă de coborâre prin intermediul manetei manuale. 2 roți pivotante, roți cu anvelope din poliuretan și 2 role cu furcă din nailon. Roți pivotante cu frâne. Distanța dintre centrele de încărcare 585 mm. Lățimea furcii 160 mm. Cursă pe cursă de tracțiune 12,5 mm. 2 ani garanție.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungime totală (mm): 1600
Lățimea totală (mm): 794
Înălțime totală (mm): 2010
Interval de ridicare (mm): 88 - 1500
Lungimea furcii (mm): 1150
Lățimea furcii (mm): 160
Lățimea de transport (mm): 540
Anvelope: Poliuretan
Dimensiunea roților (mm): 150 x 40
Material role de furcă: Nylon
Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 80 x 70