Stivuitor hidraulic manual

Cod articol: 6855
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Transpaleţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6855
    EAN / GTIN 4017976068558
    Număr producător 6855
    L-Număr L90070 53

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Pentru utilizare ocazională ca echipament de ridicare și transport. Construcție robustă din oțel profilat cu mânere de împingere tubulare, vopsite cu pulbere antracit RAL 7016. Pompă hidraulică cu piston cromat și supapă de suprasarcină. Acționat prin intermediul barei de tracțiune. Supapă de coborâre prin intermediul manetei manuale. 2 roți pivotante, roți cu anvelope din poliuretan și 2 role cu furcă din nailon. Roți pivotante cu frâne. Distanța dintre centrele de încărcare 585 mm. Lățimea furcii 160 mm. Cursă pe cursă de tracțiune: 20 mm. 2 ani garanție.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    Lungime totală (mm): 1600
    Lățimea totală (mm): 794
    Înălțime totală (mm): 2010
    Interval de ridicare (mm): 88 - 1500
    Lungimea furcii (mm): 1150
    Lățimea furcii (mm): 160
    Lățimea de transport (mm): 540
    Anvelope: Poliuretan
    Dimensiunea roților (mm): 150 x 40
    Material role de furcă: Nylon
    Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 80 x 70