Combo Set 2.8.6 Mașini cu acumulator de 18V în set

Cod articol: 685198000
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
    Tip produs Set scule electrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 685198000
    EAN / GTIN 4061792210615
    Număr producător 685198000

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie de impact cu acumulator SSD 18 LT 200 BL: Cheie de impact compactă fără perii cu soclu hexagonal de 1/4″ și 200 Nm
    • Ceava de găurit cu percuție cu acumulator SB 18 L: Mașină de găurit cu percuție cu acumulator compactă pentru aplicații universale

      Conţinut
    • Mășina de găurit cu percuție de rezervă SB 18 L, cheia de impact cu acumulator SSD 18 LT 200 BL, 1 acumulator Li-Power (18 V/2,0 Ah), 1 acumulator Li-Power (18 V/4,0 Ah), încărcător ASC 55, metaBOX 145 L.