Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior pentru masă ridicătoare din oțel secționat/placă de oțel, acoperit cu pulbere gri antracit RAL 7016. Bară de împingere tubulară puternică. Pompă hidraulică cu piston cromat. Acționare prin pedală de picior. Supapă de coborâre sensibilă prin intermediul manetei manuale. Platforma are o înălțime de 50 mm. Foarfecă dublă pentru o rază de ridicare deosebit de mare. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, roți cu anvelope din poliuretan, roți pivotante cu frâne. 2 ani garanție
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Interval de ridicare (mm): 435 - 1585
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 1010
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 520
Lungime totală (mm): 1275
Lățimea totală (mm): 520
Anvelope: Poliuretan
Dimensiunea roții (mm): 150