Scară secțiune din oțel inoxidabil 7 trepte

Cod articol: 68264
La cerere
Necunoscut
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
Execuţia treptelor Sprosse
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 68264
EAN / GTIN 4031405682641
Număr producător 068264
L-Număr L90110 1293

Descriere

Descriere:

  • Lățime conductor 520 mm
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Dimensiune treaptă: 30 x 30 mm
  • Versiunea cu treaptă: Aluminiu anodizat și ringuri din aluminiu lustruit, oțel galvanizat și ringuri perforate din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Lungime: 1960 mm
  • Material: Oţel superior
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 7 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni