Pasul de ieșire drept

Cod articol: 68243
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 68243
EAN / GTIN 4031405682436
Număr producător 068243

Descriere

Descriere:

  • Pe o singură față
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Lungime totală: 1.600 mm
  • Lungime utilă: 1.200 mm
  • 1 unitate = 1 unități

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă