Descriere:
Datorită compoziției lor, stilourile de rășină PREMIUM pentru polizor drept au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce duce la un confort și o siguranță mai mari în munca de zi cu zi. Datorită calității lor speciale, aceste știfturi sunt ideale pentru debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor pe oțel inoxidabil și oferă rezultate de cea mai înaltă calitate.
Caracteristică:
- Formă: 52ZY piatră de şlefuit
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A 36 Q4 B0
- Dimensiune (D x D - S x L): 20 x 32 - 6 x 40 mm
- Diametru: 20 mm
- Grosime: 32 mm
- Dimensiunea boabelor: 36
- Instrument pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită compoziției lor, creioanele din rășină sintetică au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact
- Datorită lipirii chimic pure, este potrivit în special pentru materialele din oțel inoxidabil
- Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
Aplicaţie:
- Pentru lucrul la diferite calități din oțel inoxidabil, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor
Recomandare:
- Granule de dimensiune 36 pentru măcinare grosieră
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristici speciale:
- Sensibilitate redusă la impact pentru un confort sporit
- Compoziție perfectă pentru oțel inoxidabil
- Ideal pentru zonele greu accesibile