Piatră abrazivă din răşină sintetică 16x32-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM Oțel inoxidabil

Cod articol: 682105
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 682105
EAN / GTIN 9003176821050
Număr producător 682105
L-Număr L50200 89

Descriere

Descriere:

Datorită compoziției lor, stilourile de rășină PREMIUM pentru polizor drept au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce duce la un confort și o siguranță mai mari în munca de zi cu zi. Datorită calității lor speciale, aceste știfturi sunt ideale pentru debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor pe oțel inoxidabil și oferă rezultate de cea mai înaltă calitate.

Caracteristică:

  • Formă: 52ZY piatră de şlefuit
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oţel superior
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 36 Q4 B0
  • Dimensiune (D x D - S x L): 16 x 32 - 6 x 40 mm
  • Diametru: 16 mm
  • Grosime: 32 mm
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită compoziției lor, creioanele din rășină sintetică au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact
  • Datorită lipirii chimic pure, este potrivit în special pentru materialele din oțel inoxidabil
  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile

Aplicaţie:

  • Pentru lucrul la diferite calități din oțel inoxidabil, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 36 pentru măcinare grosieră
  • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

Caracteristici speciale:
  • Sensibilitate redusă la impact pentru un confort sporit
  • Compoziție perfectă pentru oțel inoxidabil
  • Ideal pentru zonele greu accesibile

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături