Stivuitor cu pompă hidraulică

Cod articol: 6821
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Stivuitor cu ridicare tip foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 6821
Copiaţi
EAN / GTIN 4017976068213
Copiaţi
Număr producător 6821
Copiaţi
L-Număr L90070 10
Copiaţi
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Stabilitate bună, poate fi mutat chiar și cu încărcătură ridicată. Cadru și furci din oțel profilat robust, fără torsiune, acoperit cu pulbere antracit RAL 7016. Bară de împingere tubulară puternică. Pompă hidraulică cu piston cromat și supapă de suprasarcină. Funcționare prin pedală de picior. Supapă de coborâre acționată de o manetă manuală. 2 roți pivotante, roți cu anvelope din poliuretan 150 x 40 mm și 2 role cu furcă din nailon 70 x 65 mm, roți pivotante cu frâne. Versiunea de 1000 kg este echipată suplimentar cu o bară de tracțiune de direcție.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungime totală (mm): 1640
Lățimea totală (mm): 687
Interval de ridicare (mm): 85 - 830
Lungimea furcii (mm): 1115
Lățimea furcii (mm): 153
Lățimea de transport (mm): 526
Anvelope: Poliuretan
Dimensiunea roților (mm): 150 x 40
Material role de furcă: nylon tandem
Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 70 x 70

Descărcări și documente

Produse potrivite