Cărucior pentru lift cu foarfecă

Cod articol: 6820
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Stivuitor cu ridicare tip foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6820
EAN / GTIN 4017976068206
Număr producător 6820
L-Număr L90070 11

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Stabilitate bună, poate fi mutat chiar și atunci când sarcina este ridicată. Cadru și furci din oțel profilat robust, fără torsiune, acoperit cu pulbere antracit RAL 7016. Bară de împingere tubulară puternică. Pompă hidraulică cu piston cromat și supapă de suprasarcină. Funcționare prin pedală de picior. Supapă de coborâre acționată de o manetă manuală. 2 roți pivotante, roți cu anvelope din poliuretan 150 x 40 mm și 2 role cu furcă din nailon 70 x 65 mm, roți pivotante cu frâne. Versiunea de 1000 kg este echipată suplimentar cu o bară de tracțiune de direcție.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungime totală (mm): 1550
Lățimea totală (mm): 526
Interval de ridicare (mm): 85 - 830
Lungimea furcii (mm): 1115
Lățimea furcii (mm): 153
Lățimea de transport (mm): 526
Anvelope: Poliuretan
Dimensiunea roților (mm): 150 x 40
Material role de furcă: Nylon
Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 70 x 70

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături