Pantofi uvex 1 x-craft low S1 PL 68082 negru, lățime verde 11 dimensiune 51

Cod articol: 6808251
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
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
Cod articol 6808251
EAN / GTIN 4066853010517
Număr producător 6808251

Descriere

Descriere:

Inspirată direct de piață, gama de pantofi sport uvex 1 X-Craft este pur și simplu următorul nivel pentru aplicații ușoare în domeniul meșteșugurilor, industriei și logisticii. , uvex 1 X-Craft este conceput pentru făcători și sprijin în fiecare situație și în fiecare activitate. Suportul complet și flexibilitatea sunt garantate de talpa cu uvex bionom x și zona flexibilă integrată în zona din partea din față a piciorului. În plus, uvex 1 X-Craft are un nou nivel de rezistență la abraziune, protecție și aerisire datorită capacului său dinamic, materialelor superioare tehnologice și construcției perforate a limbii. Talpa mediană i-PUREnrj Planet asigură o revenire constantă a energiei cu un conținut de 15% regranulat. Indiferent dacă este vorba de durabilitate, confort, sportivitate sau inovație, uvex 1 X-craft este simplu - pantoful de siguranță de nivel următor.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături