Set pentru bicicletă 15 5 bucăţi 5

Cod articol: 680703 5
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului Set pentru bicicletă 15
    Număr de piese 5
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Cheie tubulară hexagonală
    Tip produs Trusă de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 680703 5
    EAN / GTIN 4013288222190
    Număr producător 05004182001

    Descriere

    Execuţie:

    Scula pentru biciclete ultra-compactă și ușoară, cu doi biți, având 4 părți fiecare, și trei leviere de montat pneuri.
    Cu doar un singur bit se pot acționa patru profiluri diferite de șuruburi. Reducere semnificativă a greutății de până la 50 %. Datorită economisirii enorme de spațiu, setul pentru biciclete 15 este foarte potrivit pentru utilizarea mobilă. Funcționalitatea profilurilor mari este posibilă datorită mecanismelor mici de acționare cu arc. Bitul are o unitate hexagonală de 1/4 țoli (seria de conectare 1 Wera), putând fi utilizat, de exemplu, cu clichet de bit și suporturi de mână pentru biți cu Rapidaptor. Levierul de montat pneuri 9504 are un suport de 1/4 țoli pentru utilizarea unui bit de 1/4 țoli. Dacă cele două leviere de montat pneuri 9504 se prind unul peste altul, se poate utiliza un bit 4 în 1 și se obține o sculă de strângere. Levierul de montat pneuri 9505 este în același timp un extractor de supape și un dispozitiv de aerisire. Levierele de montat pneuri și biții 4 în 1 pot fi conectați împreună. Deci totul este compact, iar elementele individuale nu se pierd.

    Dimensiuni: 140×70×25 mm

    Descriere:

    • Bit inovator, din 4 părți, extrem de compact - un singur bit pentru patru dimensiuni diferite ale șuruburilor.
    • Necesită foarte puțin spațiu și este, prin urmare, ideal pentru utilizarea mobilă.
    • Suport compact, sigur și foarte simplu prin intermediul levierelor de montat pneuri Wera.
    • Suportul hexagonal al levierului de montat pneuri permite un cuplu de până la 10 Nm.
    • Reducere semnificativă a greutății și o mai bună vizibilitate a sculelor atunci când sunt utilizate în călătoriile cu bicicleta.

    Avantaj:

    • Bit inovator, din 4 părți, extrem de compact - un singur bit pentru patru dimensiuni diferite ale șuruburilor.
    • Levierele de montat pneuri, din plastic ranforsat cu fibră de sticlă permit ca pneurile să fie scoase în siguranță de pe jantă, fără a deteriora janta. Ridicați pneul de pe jantă cu un levier de montat pneuri, agățați-l de o spiță și scoateți-l pneul cu cel de-al doilea levier de montat pneuri. Cele două leviere pentru scoaterea pneurilor pot fi prinse unul de celălalt și, prin urmare, nu se pierd.
    • Suportul hexagonal de 1/4 țoli din levierul de montat pneuri 9504 permite preluarea unui bit de 1/4 țoli. Astfel se pot executa înșurubări ușoare.
    • Levierul de montat pneuri 9505 poate fi utilizat ca extractor de supapele pentru supapele franceze (Sclaverand) și ca dispozitiv de aerisire pentru supapele automate.
    • Biții 4 în 1 9506 și 9507 pot acționa fiecare patru dimensiuni de șuruburi. Cu bitul 4 în 1 9506 patru dimensiuni de șuruburi cu cap hexagonal (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), cu bitul 4 în 1 9507 trei dimensiuni de șuruburi cu cap hexagonal (2,5; 5,0; 6,0) și o dimensiune de șuruburi TORX® (TX 25). Pentru a utiliza profilul mai mare, trebuie să se exercite o presiune continuă împotriva forței resortului în timpul înșurubării, astfel încât profilul mai mic să se afunde, iar profilul mai mare să poată fi utilizat.
    • Dacă cele două leviere de montat pneuri 9504 se prind unul peste altul, biții 4 în 1 pot fi introduși la suportul de 1/4 țoli și veți obține o sculă de strângere.
    • Bitul 4 în 1 este prins în levierele de montat pneuri 9504. Levierul de montat pneuri 9505 poate fi conectat astfel încât levierul și bitul să formeze un pachet compact.

    Livrare:

    2× levier pentru scoaterea pneurilor, cu suport de bit, 105 mm.
    1× levier pentru scoaterea pneurilor cu extractor de supape, 105 mm.
    1× bit 4 în 1 pentru cap hexagonal înecat 3; 4; 5; 6 mm.
    1× bit 4 în 1 pentru cap Torx® TX25 înecat și cap hexagonal înecat 2,5; 5; 6 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături