CNMA 120408-M1 IB20H Plăcuţe rombice, negativă de 80° cu vârf CBN pentru prelucrarea fontei, a oțelului călit și a superaliajelor

Cod articol: 6805774
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6805774
EAN / GTIN 7291075124095
Număr producător 6805774
L-Număr L24270 140

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice, negativă de 80° cu vârf CBN pentru prelucrarea fontei, a oțelului călit și a superaliajelor

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături