uvex 1 X-Craft Boots S1 PL 68012 negru lățime 11 dimensiune 49

Cod articol: 6801249
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
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
Clasa de protecţie S1
Mărimea încălţărilor UE 49
Lăţime 11
Culoarea negru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6801249
EAN / GTIN 4066853009771
Număr producător 6801249

Descriere

Descriere:

Inspirată direct de piață, gama de pantofi sport uvex 1 X-Craft este pur și simplu următorul nivel pentru aplicații ușoare în domeniul meșteșugurilor, industriei și logisticii. , uvex 1 X-Craft este conceput pentru făcători și sprijin în fiecare situație și în fiecare activitate. Suportul complet și flexibilitatea sunt garantate de talpa cu uvex bionom x și zona flexibilă integrată în zona din partea din față a piciorului. În plus, uvex 1 X-Craft are un nou nivel de rezistență la abraziune, protecție și aerisire datorită capacului său dinamic, materialelor superioare tehnologice și construcției perforate a limbii. Talpa mediană i-PUREnrj Planet asigură o revenire constantă a energiei cu un conținut de 15% regranulat. Indiferent dacă este vorba de durabilitate, confort, sportivitate sau inovație, uvex 1 X-craft este simplu - pantoful de siguranță de nivel următor.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături