Set de înlocuire

Cod articol: 6800-011/2
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6800-011/2
EAN / GTIN 4000896147465
Număr producător 6800-011/2
L-Număr L60140 3614

Descriere

Descriere:

  • Inel de etanșare și știft de forfecare de siguranță pentru 6800Alu-2800
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Livrare:

  • 1100S-G2260
  • 1100S-H2260

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături