Disc de rectificat cilindric exterior STARTEC-XP-P 75x10x20 mm Forma 1A1 D54-3-MXPP

Cod articol: 679936
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 679936
EAN / GTIN 9003176799366
Număr producător 679936

Descriere

Descriere:

Cu acest disc diamantat rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Seturi de discuri de rectificare pentru prelucrare completă în gama de granule diamantate D64 - D46. Important: Ar trebui să fie utilizat numai în măcinarea profundă. O potrivire perfectă între dimensiunea, concentrația și legarea boabelor asigură o durată de viață extrem de lungă și precizia profilului.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Dimensiunea boabelor: 54
  • Specificație : 10 - 6
  • Dimensiune (D x D x H): 75 x 10 x 20 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Grosime: 10 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Cea mai bună calitate a marginilor de vârf
  • O viață de serviciu foarte lungă
  • Retenție ridicată a marginilor

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare al tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături