Disc lamelar QUICK-CHANGE 50 mm 28N drept ZA 40 Q oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol: 679662
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 679662
    EAN / GTIN 9003176796624
    Număr producător 679662
    L-Număr L50140 3109

    Descriere

    Descriere:

    MINIDISC-URILE STANDARD CU SCHIMBARE RAPIDĂ sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Aceste instrumente pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, în special în zonele greu accesibile. Beneficiați de discurile noastre simple, fără sculă de montaj, într-un design cu schimbare rapidă.

    Caracteristică:

    • Formă: 28N MINIDISC
    • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
    • Linie de produse: STANDARD
    • Specificație : ZA 40 Q- B.
    • Diametru: 50 mm
    • Dimensiunea boabelor: 40
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Sistem de prindere rapidă pentru o schimbare rapidă și convenabilă a sculei
    • Tip R suport

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea și rafinarea zonelor greu accesibile pe oțel și oțel inoxidabil cu mini polizoare unghiulare

    Recomandare:

    • Dimensiunea boabelor 40/60 pentru îndepărtarea maximă
    • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături