Combinezon de iarnă negru/galben D108

Cod articol: 678719779933D108
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz / gelb
    Mărime DE 108
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 678719779933D108
    EAN / GTIN 7330509563526
    Număr producător 678719779933D108

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
    BuzunareBuzunar la spate cu burduf și clapetă
    Buzunar pentru riglă cu buzunar suplimentar
    Buzunar pentru picioare cu clapetă
    Buzunare pentru protecția genunchilor, Buzunare interioare de protecție a genunchilor
    Buzunare de piept cu fermoar hidrofug și căptușeală din fleece
    Buzunare frontale cu fermoar hidrofug. fermoar respingător de vânt
    Buzunar interior cu fermoar

    Detalii
    Bucle largi la spate și pe laterale
    Gaiter de zăpadă cu scai și deschidere cu nasturi
    Cusături cu bandă adezivă
    Glugă detașabilă cu căptușeală călduroasă
    Elastic la talie

    Față de căptușeală
    Față de căptușeală cu căptușeală de plapumă

    Funcționalitate
    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, ventilație sub mâneci

    Finisaj
    Fundul picioarelor reglabil cu scai
    Termenul mânecilor reglabil cu elastic

    Reflex
    Reflectoare pe umeri, mâneci și picioare

    Închidere frontală
    Cernere cu fermoar din plastic ascuns cu o singură direcție

    Descriere:

    • Salopetă de iarnă

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342
    • Hi-vis certification not applicable

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături