Combinezon de iarnă negru/galben C46

Cod articol: 678719779933C46
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime DE 46
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 678719779933C46
EAN / GTIN 7330509423783
Număr producător 678719779933C46

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
BuzunareBuzunar la spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu buzunar suplimentar
Buzunar pentru picioare cu clapetă
Buzunare pentru protecția genunchilor, Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunare de piept cu fermoar hidrofug și căptușeală din fleece
Buzunare frontale cu fermoar hidrofug. fermoar respingător de vânt
Buzunar interior cu fermoar

Detalii
Bucle largi la spate și pe laterale
Gaiter de zăpadă cu scai și deschidere cu nasturi
Cusături cu bandă adezivă
Glugă detașabilă cu căptușeală călduroasă
Elastic la talie

Față de căptușeală
Față de căptușeală cu căptușeală de plapumă

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, ventilație sub mâneci

Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu scai
Termenul mânecilor reglabil cu elastic

Reflex
Reflectoare pe umeri, mâneci și picioare

Închidere frontală
Cernere cu fermoar din plastic ascuns cu o singură direcție

Descriere:

  • Salopetă de iarnă

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342
  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.