Combinezon de iarnă fără căptușeală negru/galben C56

Cod articol: 678619779933C56
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime DE 56
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 678619779933C56
EAN / GTIN 7330509423745
Număr producător 678619779933C56

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Buzunare
Buzunar la spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu buzunar suplimentar
Buzunar pentru picioare cu clapetă
Buzunare de protecție interioară a genunchilor
Buzunar la piept cu fermoar hidrofug și căptușeală din fleece
Buzunare frontale cu buzunare de fermoar respingător
Buzunar interior cu fermoar

Detalii
Bucle largi la spate și pe laterale
Glugă detașabilă cu căptușeală din plasă
Costuri cuforate
Elastic la talie

Foaie de căptușeală
Foaie din plasă

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, ventilație sub mâneci

Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu velcro
Termenul mânecilor reglabil cu elastic

Reflex
Reflectoare pe umeri, mâneci și picioare

Închidere frontală
Cernere cu fermoar ascuns din plastic cu două direcții

Descriere:

  • Totul de protecție din scoică

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,4
  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.