Combinezon de iarnă fără căptușeală negru/galben C48

Cod articol: 678619779933C48
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz / gelb
    Mărime DE 48
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 678619779933C48
    EAN / GTIN 7330509423707
    Număr producător 678619779933C48

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

    Buzunare
    Buzunar la spate cu burduf și clapetă
    Buzunar pentru riglă cu buzunar suplimentar
    Buzunar pentru picioare cu clapetă
    Buzunare de protecție interioară a genunchilor
    Buzunar la piept cu fermoar hidrofug și căptușeală din fleece
    Buzunare frontale cu buzunare de fermoar respingător
    Buzunar interior cu fermoar

    Detalii
    Bucle largi la spate și pe laterale
    Glugă detașabilă cu căptușeală din plasă
    Costuri cuforate
    Elastic la talie

    Foaie de căptușeală
    Foaie din plasă

    Funcționalitate
    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, ventilație sub mâneci

    Finisaj
    Fundul picioarelor reglabil cu velcro
    Termenul mânecilor reglabil cu elastic

    Reflex
    Reflectoare pe umeri, mâneci și picioare

    Închidere frontală
    Cernere cu fermoar ascuns din plastic cu două direcții

    Descriere:

    • Totul de protecție din scoică

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,4
    • Hi-vis certification not applicable

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături