Combinezon de iarnă negru C42

Cod articol: 678519779900C42
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 42
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 678519779900C42
EAN / GTIN 7330509324721
Număr producător 678519779900C42

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Buzunare
Buzunar pentru riglă cu buzunar suplimentar și suport pentru cuțit
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunar la piept cu fermoar hidrofug
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar hidrofug
Buzunar interior cu fermoar

Detalii
Buzunar ID detașabil
Buzunare
Curele
Guler căptușit cu fleece
Remarcabil, reglabilă
Pălărie de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
Cusături cu bandă adezivă
Balonul de pe spate
Panou elastic la spate
Elastic la talie

Foaie
Foaie de căptușeală

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături cu bandă adezivă, Căptușit, Panou elastic la spate, Ventilație sub mâneci

Finisaj
Brățară interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai
Capătul gambei ajustabil și cu fermoar și scai

Reflex
Detaliu reflectorizant pe picioare, Bandă reflectorizantă în față, pe mâneci și pe șapcă

Închidere frontală
Spatelă interioară pentru vânt, Fermoar ascuns din plastic cu două căi

Descriere:

  • În general, pentru a vă face ziua de lucru mai ușoară și mai eficientă
  • Este plăcut și practic să nu mai aveți golul din spate când vă aplecați în față
  • Tesatura exterioară rezistentă la vânt și la apă
  • Costuri și buzunare cu fermoare impermeabile
  • Alte caracteristici deosebite sunt fermoarele cu două direcții în față și la picioare
  • Buzunare interioare de protecție pentru genunchi și glugă detașabilă
  • .

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.