Combinezon de iarnă bleumarin/negru D104

Cod articol: 678519778999D104
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau / schwarz
    Mărime DE 104
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 678519778999D104
    EAN / GTIN 7330509563236
    Număr producător 678519778999D104

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

    Buzunare
    Buzunar pentru riglă cu buzunar suplimentar și suport pentru cuțit
    Buzunare interioare de protecție a genunchilor
    Buzunar la piept cu fermoar hidrofug
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare frontale cu fermoar hidrofug
    Buzunar interior cu fermoar

    Detalii
    Buzunar ID detașabil
    Buzunare
    Curele
    Guler căptușit cu fleece
    Remarcabil, reglabilă
    Pălărie de zăpadă cu deschidere cu scai și buton
    Cusături cu bandă adezivă
    Balonul de pe spate
    Panou elastic la spate
    Elastic la talie

    Foaie
    Foaie de căptușeală

    Funcționalitate
    Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături cu bandă adezivă, Căptușit, Panou elastic la spate, Ventilație sub mâneci

    Finisaj
    Brățară interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai
    Capătul gambei ajustabil și cu fermoar și scai

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe picioare, Bandă reflectorizantă în față, pe mâneci și pe șapcă

    Închidere frontală
    Spatelă interioară pentru vânt, Fermoar ascuns din plastic cu două căi

    Descriere:

    • În general, pentru a vă face ziua de lucru mai ușoară și mai eficientă
    • Este plăcut și practic să nu mai aveți golul din spate când vă aplecați în față
    • Tesatura exterioară rezistentă la vânt și la apă
    • Costuri și buzunare cu fermoare impermeabile
    • Alte caracteristici deosebite sunt fermoarele cu două direcții în față și la picioare
    • Buzunare interioare de protecție pentru genunchi și glugă detașabilă
    • .

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături