VNGA 160408-R4-J IB22HC Plăcuţe rombice de 35° cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 6776237
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6776237
    EAN / GTIN 7291075404586
    Număr producător 6776237
    L-Număr L24270 116

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe rombice de 35° cu 4 muchii de tăiere CBN pentru prelucrarea oțelului călit

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.6 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 3.81 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 9.53 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.12 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături