Dosar de atelier semirotund 10″, 250 x 25 mm

Cod articol: 6770510
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6770510
EAN / GTIN 4010886677056
Număr producător 6770510
L-Număr L60160 4952

Descriere

Descriere:

Cu mâner din PVC
Construcție conform DIN 7261 Forma E

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 25 mm
  • Înălțime totală [mm]: 7 mm
  • Lungime totală [inch]: 10
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material mâner: PVC
  • Tăiere: 2
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături