Pilă rotundă de atelier 10″, 250 x 10 mm

Cod articol: 6770270
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6770270
EAN / GTIN 4010886677025
Număr producător 6770270
L-Număr L60160 1367

Descriere

Descriere:

Cu mâner din PVC
Construcție conform DIN 7261 Forma F

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 10
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Material mâner: PVC
  • Tăiere: 2
  • Diametrul nominal [mm]: 9,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături