Pilă de atelier triunghiulară de 10″, 250 x 17 mm

Cod articol: 6769420
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6769420
EAN / GTIN 4010886676943
Număr producător 6769420
L-Număr L60160 3065

Descriere

Descriere:

Cu mâner din PVC
Construcție conform DIN 7261 forma C

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 17 mm
  • Lungime totală [inch]: 10
  • Lungime totală [mm]: 250 mm
  • Material mâner: PVC
  • Tăiere: 2
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături