Adaptor cu cuplaj rapid pentru cheie de impact, Tip: 4/4

Cod articol: 676900 4/4
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Suport pentru biţi: D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 784 A/1
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală 30 mm
Antrenare hexagonală C 6,3 (1/4 inch)
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676900 4/4
EAN / GTIN 4013288191441
Număr producător 05042750001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru conectarea biţilor cu instrumente de comandă sau şurubelniţe care prezintă pătrat de antrenare de 1/4, 3/8 sau 1/2 inch.
Cu cuplaj cu schimbare rapidă; pentru chei de impact.