Pilă de atelier plată și tocată 8″, 200 x 20 mm

Cod articol: 6768100
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6768100
EAN / GTIN 4010886676813
Număr producător 6768100
L-Număr L60160 53

Descriere

Descriere:

Cu mâner din PVC
Construcție conform DIN 7261 Forma A

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 20 mm
  • Înălțime totală [mm]: 6 mm
  • Lungime totală [inch]: 8
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Material mâner: PVC
  • Tăiere: 2
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături