Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3 1/4

Cod articol: 676696 1/4
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungime 116 mm
Lăţime 22 mm
Înălţime 12 mm
Număr de dinţi 90
cotită nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676696 1/4
EAN / GTIN 4000896235346
Număr producător 863HPB

Descriere

Execuţie:

Comutare cu rotire spre stânga / dreapta cu maneta de comandă.
Unghi de lucru de 4°. Cu mâner 2K şi posibilitate de agăţare integrată.
Suport pentru biţi D6,3 / F6,3.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi coadă E 6,3.