Mâner şurubelniţă pentru biţi 1/4 inch cu magnet, ESD 100 mm

Cod articol: 676658 100
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suport pentru biţi: D 6,3
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SwissGrip ESD
Lungimea lamei 100 mm
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală 205 mm
caracteristică electrostatică ESD
Cu mâner cu clichet nu
Cu coadă telescopică nu
Biţi incluşi nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676658 100
EAN / GTIN 7610733269426
Număr producător 8451.100 M ESD

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă, dermofilă şi cu un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii deosebite a suprafeţei, se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Prindere cu magnet permanent puternic.
Mâner de forţă dermofil cu acoperire din elastomer.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.