Cheie cu clichet pentru biţi 1/4 inch C 6,3 şi E 6,3 cu extractor QuickRelease, Tip: 1/4

Cod articol: 676651 1/4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/4 inch
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungime 117 mm
Lăţime 22,6 mm
Înălţime 16 mm
Număr de dinţi 80
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676651 1/4
EAN / GTIN 4018754286607
Număr producător 11131010

Descriere

Execuţie:

Comutare cu rotire spre stânga / dreapta cu maneta de comandă.
Prindere pentru biţi D 6,3 / F 6,3. Cu extractor şi sistem de blocare QuickRelease.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi coadă E 6,3.