Suport de șurubelniță magazie și clichet cu dinți fini „Zyklop Pocket” cu biți de 1/4 inch cu clichet şi magnet, Număr de piese: 13

Cod articol: 676635 13
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Suport pentru biţi: D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8009 Zyklop Pocket Set 1
Suport pentru biţi D 6,3
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă pentru Pozidriv; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală
Lungimea totală 133 mm
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676635 13
EAN / GTIN 4013288221834
Număr producător 05004280001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Clichet Zyklop compact cu magazie de biţi integrată. Suportul magnetic face ca un clichet de 3/8 inch să fie în acelaşi timp şi o şurubelniţă cu clichet cu suport de biţi de 1/4 inch. capul clichetului care se rotește liber poate fi fixat în 5 poziții definite. Clichetul cu dinți fini are 72 dinți și un unghi de retur de 5°.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C6,3 pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 675520 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C6,3 pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 675540 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C6,3 pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, lungime 25 mm, C6,3, pentru Torx® interior: câte 1 buc. Ref. TX10 TX15; TX20; TX25