Şurubelniţă pentru electrician cu compartiment cu biți1

Cod articol: 676625 1
Produs nou
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Suport pentru biţi: D 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport pentru biţi D 6,3
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips
Magazie biţi integrată da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676625 1
EAN / GTIN 4010995386122

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. şurubelniţă cu compartiment cu biți LiftUp electric este partenerul ideal pentru fiecare electrician în misiuni mobile. Compartimentul cu biți aflat în mâner oferă spațiu pentru 6 de simBits obișnuite, care se scot din compartiment prin apăsarea unui buton. Astfe este asigurată scoaterea ușoară a biților. Suportul ClicFix acceptă în siguranță toți biții și îi blochează în mod fiabil.
Această tehnologie face din compertimentul cu biți o şurubelniţă universal aplicabilă. Compartimentul cu biți oferă, de asemenea, siguranța maximă posibilă. Compartimentul cu biți din metal ține toate slimBiți în mod fiabil.
  • Vă creşte eficienţa: Wiha LiftUp electric economisește 75% volum, 50% greutate, pentru o eficiență de 100%.
  • Mărește securitatea dvs.: SlimBiții Wiha asigură un acces bun și protejat la șuruburile aflate la adâncime.
  • Vă menajează sănătatea: Nu există risc de vătămare, toți biții sunt depozitați în siguranță în interiorul mânerului.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele de electrician, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie compatibilă în toate cazurile cu fantele standard ale şuruburilor. (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.

Conţinut:

1× Bit slimBit electric fantă 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× Bit slimBit electric fantă 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× Bit slimBit electric fantă 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× Bit slimBit electric fantă 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× Bit slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× Bit slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).