Ciocan englezesc de lăcătuș cu bilă 2 lbs

Cod articol: 6764700
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6764700
EAN / GTIN 4010886676479
Număr producător 6764700
L-Număr L60160 4685

Descriere

Descriere:

Cu mâner de nuc
Oțel călit conform EN 10083
Vopsit, cu pânza și măcinat cu bile

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 380 mm
  • Greutatea capului [lb]: 2 lb.
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături