{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 811/1 Stubby | |
Suport pentru biţi | D 6,3 | |
Lungimea totală | 64 mm | |
Tip produs | Sculă cu biţi |
Cod articol | 676405 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288212375 | |
Număr producător | 05008880001 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Coadă de şurubelniţă Kraftform pentru biţi 1/4 inch C 6,3, scurtă cu magnet, Adaptor hexagonal: 6,3mm
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
24,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
12,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
596 livrabil imediat
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
14,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport pentru biţi | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Lungimea totală | 64 mm | 65 mm | 205 mm | 135 mm |
Denumirea producătorului | 811/1 Stubby | |||
Lungimea lamei | 10 mm | 100 mm | 30 mm | |
Tip produs | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi | Sculă cu biţi |