Combinezon de iarnă High Vis roșu/negru C54

Cod articol: 676319775599C54
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis rot / schwarz
    Mărime DE 54
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 676319775599C54
    EAN / GTIN 7330509377109
    Număr producător 676319775599C54

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²
    Buzunare
    Buzunare spate cu burduf, buzunare spate cu clapetă
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
    Buzunare pentru picioare cu clapetă
    Buzunare interioare de protecție a genunchilor
    Buzunare laterale cu căptușeală din fleece
    Buzunar la piept cu inel D, Buzunare la piept cu fermoar hidrofug
    Buzunar interior cu fermoar și buzunar pentru telefon

    Detalii
    Buzunare de identificare retractabile. de buzunar
    Curele
    Gulerul căptușit cu fleece
    Gaiter de zăpadă cu scai și deschidere cu nasturi
    Balonul de pe spate
    Glugă detașabilă cu căptușeală călduroasă
    Elastic la talie

    Foaie de căptușeală
    Cu căptușeală de quilt

    Funcționalitate
    Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite, Ventilație sub mâneci

    Finisaj
    Fundul picioarelor reglabil cu scai
    Termenul mânecilor reglabil cu scai
    Deschidere cu fermoar în partea de sus a șoldului

    Reflex
    Cearceaf reflectorizant de 50 mm lățime, Benzi reflectorizante în jurul picioarelor, Benzi reflectorizante pe corp, mâneci și umeri

    Închidere frontală
    Cercelușă robustă ascunsă din plastic cu un singur sens

    Descriere:

    • Protecție fiabilă și funcționalitate încorporată în această salopetă de iarnă impermeabilă și rezistentă la vânt
    • Salopeta are picioarele și spatele burdușite, iar lățimea piciorului este reglabilă cu ajutorul unui cordon
    • Buzunare interioare pentru protecția genunchilor și glugă detașabilă
    • Certificată conform EN ISO 20471 Clasa 3, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături