Bit pentru teşitor, cu trei tăișuri 10,4 mm

Cod articol: 676310 10,4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Standard: DIN 335 C

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 10,4 mm
Materialul sculei HSS
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Denumirea producătorului 846 HSS
Lungimea totală 34 mm
Lungimea cozii 20 mm
Pentru o gaură peste 2,5 mm
Pentru şurub cu cap înecat M5
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676310 10,4
EAN / GTIN 4013288119100
Număr producător 05104632001

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
În maşină cu o coadă de cuplare (Cod 675000675050) sau în coada de şurubelniţă (Cod 676400676770).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ exterior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături