Set de biţi cu instrument de acţionare Turbo 19 buc., Număr de piese: 19

Cod articol: 676205 19
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kraftform Kompakt Turbo 1
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®; Şurubelniţă hexagonală
Clichet antrenare 1 clichet bit 1/4″; Clichet canal 1/4 inch; Suport pentru şurubelniţe
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676205 19
EAN / GTIN 4013288214614
Număr producător 05057482001

Descriere

Execuţie:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.
Viteză de înşurubare de până la patru ori mai mare datorită unei cutii de viteze planetare integrate în mâner, care poate fi cuplată sau decuplată la alegere printr-o apăsare pe buton. Decuplarea se recomandă pentru ajustarea fină şi strângerea sau desfacerea definitivă a unui şurub cu moment ridicat (până la 14 Nm). Mâner Kraftform cu suport Rapidaptor pentru biţi 1/4 inch, cu coadă C 6,3 şi E 6,3.
Livrare în trusă rezistentă din material textil cu închidere cu scai.

Avantaj:

  • Înşurubare finală puternică şi ajustare fină simplă.
  • Multiplică doar mecanic (fără acumulator) viteza de înşurubare.

Conţinut:

Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 674200 Ref. 1/89; 2/89; 3/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 674220 Ref. 1/89; 2/89; 3/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru locaş hexagonal: Câte 1 buc. Cod 674244 Ref. 3; 4; 5; 6
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru TORX® interior: Câte 1 buc. Cod 674250 Ref. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Mâner de şurubelniţă: 1 buc. Cod 676390