Extractor de șuruburi mărimea 7 M24-M33

Cod articol: 6759110
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6759110
EAN / GTIN 4010886675915
Număr producător 6759110
L-Număr L60160 4884

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu, 54 HRC
Metoda de lucru:
Făceți o gaură centrală în șurubul rupt
Întoarceți extractorul de șuruburi în sens invers acelor de ceasornic în această gaură până când prinde și slăbește restul șurubului (folosiți dizolvant de rugină dacă este necesar!)
Alegeți extractorul de șuruburi cât mai mare posibil în fiecare caz.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 14,5 mm
  • Ø alezaj [mm]: 13,7 mm
  • Interval de diametre [mm]: 12,7 - 19,0 mm
  • pentru filet (metric): M24 - M33
  • pentru filet (imperial): 1″ - 1.3/8″
  • Lățimea totală [mm]: 19 mm
  • Înălțime totală [mm]: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 92 mm
  • Duritate [HRC]: 54
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături