Extractor de șuruburi mărimea 2 M6-M8

Cod articol: 6758570
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6758570
EAN / GTIN 4010886675854
Număr producător 6758570
L-Număr L60160 407

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu, 54 HRC
Metoda de lucru:
Făceți o gaură centrală în șurubul rupt
Întoarceți extractorul de șuruburi în sens invers acelor de ceasornic în această gaură până când prinde și slăbește restul șurubului (folosiți dizolvant de rugină dacă este necesar!)
Alegeți extractorul de șuruburi cât mai mare posibil în fiecare caz.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 3,8 mm
  • Ø alezaj [mm]: 2,6 mm
  • Interval de diametre [mm]: 2,1 - 4,9 mm
  • pentru filet (metric): M6 - M8
  • pentru filet (imperial): 1/4″ - 5/16″
  • Lățimea totală [mm]: 5 mm
  • Înălțime totală [mm]: 5 mm
  • Lungime totală [mm]: 57 mm
  • Duritate [HRC]: 54
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături