Set de biţi BiTorsion 30 buc., acoperit cu strat diamantat

Cod articol: 675797
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului Bit-Check 30 Diamond 1
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Număr de piese 30
Lungime bit 25 mm
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675797
EAN / GTIN 4013288179814
Număr producător 05057431001
Producător Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675510 2 buc. Ref. 1/25; 4 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675530 2 buc. Ref. 1/25; 4 buc. Ref. 2/25; 1 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: similar Cod 675550 2 buc. Ref. TX10; 2 buc. Ref. TX15; 3 buc. Ref. TX20; 3 buc. Ref. TX25; 1 buc. Ref. TX30; 1 buc. TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. ref. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Coadă de cuplare „Rapidaptor”: 1 buc. Cod 675020 Ref. 6,3K