Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu funcţie de reţinere TX27

Cod articol: 675552 TX27
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,18 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,98 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/1 Z TORX® HF
Profil Torx® TX27
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675552 TX27
EAN / GTIN 4013288106858
Număr producător 05066076001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.
Cu funcţie de reţinere.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu funcţie de reţinere TX27

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu funcţie de reţinere TX27

La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,18 €
de la 10  Bucăți
0,98 €
La cerere
În stoc
1.265 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,12 €
de la 10  Bucăți
0,93 €
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 25 mm 25 mm
Denumirea producătorului 867/1 Z TORX® HF
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3
Profil Torx® TX27 TX27
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături